Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US-M, Messing vernickelt AD 17, M 16 x 1,5, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134476
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M,AD17-M16
EAN/GTIN:
     4025113220141
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU /SPR-PVC-EDU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C m Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 33 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...250 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 12 mm, Gesamthöhe: 27 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 17 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 17 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M16 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M,AD17-M16
Ident Code:
15011335016
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,7819*
€ 10,9019*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,0288*
€ 11,1788*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,0858*
€ 11,2458*
50
Frei Haus
ab € 9,3586*
€ 11,5686*
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,9019*
€ 12,97326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7819*
€ 10,45046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 545,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335020
ab € 11,2058*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,8982*
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,67*
Ähnlich
Flexa
15011335025
ab € 15,9276*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 69,0657*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.