Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158519
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m20
Flexa US-M | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht | Serie: US-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Schutzart:
IP54
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-M
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-KUW-EDU
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335020
ab € 11,1958*
Ähnlich
Flexa
15011335016
ab € 8,7919*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,9882*
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,58*
Ähnlich
Flexa
15011335025
ab € 16,0176*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 68,8457*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.