Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99201923
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011335016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Anschlusstechnik
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring [MSD] und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
3000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC, REACH, RoHS, UKCA, VDE
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,7819*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,9019*
€ 12,97326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7819*
€ 10,45046
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011335020
ab € 11,2058*
Ähnlich
Flexa
15011335040
ab € 41,8982*
Ähnlich
Flexa
15011335163
ab € 69,67*
Ähnlich
Flexa
15011335025
ab € 15,9276*
Ähnlich
Flexa
15011335050
ab € 69,0657*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.