Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330164639 Harting Han 16ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "rechts" Käfigzugfederanschluss, 16-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330164639 Harting Han 16ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "rechts" Käfigzugfederanschluss, 16-polig+PE
09330164639 Harting Han 16ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "rechts" Käfigzugfederanschluss, 16-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116870
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330164639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 16E Anschlussverteiler | Produktgruppe: Han AV Anschlussverteiler | Serie: Han 16E Anschlussverteiler
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG24
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
16A
passend für:
16B Gehäuse
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
16
Querschnitt mm² min.:
0,2mm²
Bauart:
Stifteinsatz (M) "links"
Typ:
16E Anschlussverteiler
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Serie:
Han 16E Anschlussverteiler
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Anschlussverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,23*
€ 38,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,35201*
€ 38,51201*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 38,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,8238*
€ 39,0138*
Lager 52L5J
3
€ 6,95*
ab € 42,17*
€ 81,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9929
ab € 1,1762*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,20*
Zubehör
Ilme
COB TCQ
ab € 4,36*
Zubehör
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,77*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,47*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,74*
Zubehör
Harting
09 30 016 0318
ab € 19,46*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,88*
Zubehör
Harting
0930 016 0306
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
09300160317
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.