Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0930 016 0306 ANBAUGEHÄUSE, HAN16B & DECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3454666
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0930 016 0306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: Han B
  • Zur Verwendung mit: Han 16B Hoods &, Inserts
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 0930 016 0306, 3454666, 345-4666
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 13,27*
    € 17,96*
    € 5,46*
    ab € 13,32*
    € 17,98*
    6 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 13,4579*
    € 18,1879*
    8 Tage
    26
    € 6,95*
    ab € 14,2359*
    € 19,1459*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 30,81*
    € 45,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,89*
    € 43,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,81*
    € 36,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 38 042 3101
    ab € 15,59*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 5425
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Harting
    09 32 032 3101
    ab € 13,41*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3001
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3101
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2601
    ab € 7,40*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2611
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2701
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2702
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2711
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0303
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Harting
    09 00 000 5104
    ab € 4,31*
    Zubehör
    Harting
    09000005168
    ab € 2,725*
    Zubehör
    Harting
    09 38 042 3001
    ab € 15,66*
    Zubehör
    Harting
    19 30 016 0547
    ab € 13,54*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.