Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußverteiler Käfigzugfeder,rechts 09330164639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußverteiler Käfigzugfeder,rechts 09330164639
Anschlußverteiler Käfigzugfeder,rechts 09330164639
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86533011
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330164639
EAN/GTIN:
     5713140051645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Anschlußverteiler Käfigzugfeder,rechts 09330164639

Einsätze, Anschlussverteiler, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,14*
€ 38,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,47201*
€ 38,68201*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 39,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,1065*
€ 39,1538*
€ 3,90*
ab € 31,20*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.