Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G1,5mm² Geräteanschlussleitung AD 9,0mm - 11,6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 4G1,5mm² Geräteanschlussleitung AD 9,0mm - 11,6mm
H07BQ-F 4G1,5mm² Geräteanschlussleitung AD 9,0mm - 11,6mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106005
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
HELUKABEL H07BQ-F Geräteanschlussleitung | Produktgruppe: H07BQ-F Geräteanschlussleitung | Serie: H07BQ-F
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt min.:
-40°C
Aderanzahl:
4
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, kerbzäh, reißfest
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, hydrolysebeständig, mikrobenbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig, sauerstoffbeständig, für kaltes und warmes Wasser, kälteflexibel
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Farbe Adern:
farbig nach VDE 0293-308
Typ:
Geräteanschlussleitung (HAR) Gummi/PUR
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Serie:
H07BQ-F
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Außenmantel:
pastellorange RAL 2003
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Bauart:
Geräteanschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,65*
100
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,28*
Lager 52L5J
79
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 7,12*
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 7,43*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
220971
ab € 5,2085*
Ähnlich
Helukabel
22066
ab € 3,58*
Ähnlich
Helukabel
220979
ab € 17,00*
Ähnlich
Helukabel
220969
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.