Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G4mm² Geräteanschlussleitung AD 12,7mm - 16,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H07BQ-F 4G4mm² Geräteanschlussleitung AD 12,7mm - 16,2mm
H07BQ-F 4G4mm² Geräteanschlussleitung AD 12,7mm - 16,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106013
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     220969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
HELUKABEL H07BQ-F Geräteanschlussleitung | Produktgruppe: H07BQ-F Geräteanschlussleitung | Serie: H07BQ-F
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt min.:
-40°C
Aderanzahl:
4
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, kerbzäh, reißfest
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, hydrolysebeständig, mikrobenbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig, sauerstoffbeständig, für kaltes und warmes Wasser, kälteflexibel
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Farbe Adern:
farbig nach VDE 0293-308
Typ:
Geräteanschlussleitung (HAR) Gummi/PUR
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Serie:
H07BQ-F
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Außenmantel:
pastellorange RAL 2003
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Bauart:
Geräteanschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
220971
ab € 4,96464*
Ähnlich
Helukabel
22066
ab € 3,57*
Ähnlich
Helukabel
220979
ab € 17,07*
Ähnlich
Helukabel
22060
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.