Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G1,5 mm² OR Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-22060
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
orange
Leiter-Form:
rund
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Gewicht ca.:
145 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, H07BQ-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 4g1, anschlussleitung, anschlussleitung 4g4, 22060, Flexible, H07, BQ-F, 4G1, 5, qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, Starkstrom, 10022060
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,65*
100
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,28*
2 Tage
79
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 7,12*
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 7,43*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
220971
ab € 5,2085*
Ähnlich
Helukabel
22066
ab € 3,58*
Ähnlich
Helukabel
220979
ab € 17,00*
Ähnlich
Helukabel
220969
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.