Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07BQ-F; 4G1,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07BQ-F; 4G1,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line
Leitungen; H07BQ-F; 4G1,5mm2; ungeschirmt; 450V,700V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-H07BQ-F4G1.50
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 450V;700V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 4G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,60*
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 3,82*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,31*
3 Tage
79
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 7,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
220971
ab € 5,1385*
Ähnlich
Helukabel
22066
ab € 3,57*
Ähnlich
Helukabel
220979
ab € 16,97*
Ähnlich
Helukabel
220969
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.