| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16919-gruen Herst.-Nr.: 4402-81-0000-4 EAN/GTIN: 4052462041264 |
| |
|
| | |
| Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Abfüllaufsatz Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Außenmaße (BxTxH): 3850 x 1460 x 780 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 3 x 1000l IBCs Gewicht: 336 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für IBC, Auffangwanne Stahl 1000 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4402-81-0000-4; Bauer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.272,23* | € 2.420,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.272,80* | € 2.420,69* | | | | Lager 5272 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.352,89* | € 2.488,71* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.427,97* | € 2.565,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.437,67* | € 2.577,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|