Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4402-81-0000-4, Bauer Auffangwanne Typ AWA 31, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523395
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041264
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4402-81-0000-4, Auffangwanne Typ AWA 31, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
336000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
336 kg
Breite:
3850 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
3850 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1170 Liter
Tiefe:
1460 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
3 Stück
Anzahl Abfüllaufsätze:
1 Stück
Anzahl Gitterroste:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,23*
€ 2.420,66*
€ 4,95*
ab € 2.272,80*
€ 2.420,69*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.352,89*
€ 2.488,71*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.427,97*
€ 2.565,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.437,67*
€ 2.577,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,80*
€ 3.053,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,39*
€ 3.033,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,66*
€ 2.946,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.437,06*
€ 2.900,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.427,97*
€ 2.889,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.