Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Bauer AWA 31, Stahl, grün, L 3850 x B 1460 x H 780 mm, 1000 l, für 3 x 1000 l IBC, 1 Abfüllaufsatz, 2 Gitteroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132884
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA 31, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462041264
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AWA 31 in Resedagrün RAL 6011 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 3 x 100 Liter IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Schaffen Sie Sicherheit in der Abfertigung gefährlicher Stoffe mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahlblech ist die Auffangwanne mit lackierter Oberfläche einfach sauber zu halten. Zur erleichterten Handhabung ist sie per Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten der Auffangwanne AWA 31 von Bauer:

  • Zur Lagerung von IBC Tanks a'  1000 Liter
  • Auch mit 200- und 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Pluspunkte der Auffangwanne auf einen Blick:

  • 1 Abfüllaufsatz
  • 2 Gitteroste aus verzinktem Stahl, Tragfähigkeit 1000 kg/m-²
  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Füsse für 100 mm Unterfahrhöhe
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, 132884, 132884-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.220,31*
€ 2.345,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.208,59*
€ 2.345,75*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.352,10*
€ 2.481,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.409,41*
€ 2.558,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.428,04*
€ 2.569,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,75*
€ 2.791,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,05*
€ 2.748,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,31*
€ 2.676,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,33*
€ 2.642,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.208,59*
€ 2.628,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.