Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW-GR 2700-2 mit Gitterrost resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne RW-GR 2700-2 mit Gitterrost resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Regalwanne RW-GR 2700-2 mit Gitterrost resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Artikel-Nr.:
     5272-16837-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-46-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041073
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstim Außenmaße (BxTxH): 2650 x 1300 x 300 mm Auffangvolumen: 570 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 200 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-46-0000-4; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,83*
€ 821,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,83*
€ 821,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,85*
€ 845,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,32*
€ 902,63*
Lager 5272
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 995,17*
€ 1.107,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,26*
€ 1.317,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,80*
€ 1.313,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,64*
€ 1.240,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,24*
€ 1.211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,17*
€ 1.184,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 578,96*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,08*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,97*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 527,01*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 524,38*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.