Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW 2200-1 feuerrot - für Regale mit Fachbreite 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne RW 2200-1 feuerrot - für Regale mit Fachbreite 2200 mm
Regalwanne RW 2200-1 feuerrot - für Regale mit Fachbreite 2200 mm
Artikel-Nr.:
     5272-16771-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-48-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462036260
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzü Außenmaße (BxTxH): 2150 x 1300 x 225 mm Auffangvolumen: 282 Liter Gewicht: 91 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, palettenregal-boden gitterrost, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-48-0000-2; Bauer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,03*
€ 499,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,35*
€ 502,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,78*
€ 513,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,37*
€ 516,21*
Lager 5272
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 603,60*
€ 676,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,87*
€ 805,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,23*
€ 791,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2200 RAL 3000
ab € 460,02*
Zubehör
Bauer
EHW 2200 RAL 2000
ab € 459,42*
Zubehör
Bauer
EHW 2200 RAL 5012
ab € 462,83*
Zubehör
Bauer
EHW 2200 VERZINKT
ab € 494,15*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 509,12*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.