Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH225mm Stahlbl.feuerrot o.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341817
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-1 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462036260
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
225 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,54*
€ 507,38*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,58*
€ 507,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,21*
€ 513,73*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,23*
€ 521,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,99*
€ 692,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,62*
€ 824,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,73*
€ 812,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,78*
€ 793,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,80*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,23*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 484,02*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 516,47*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 482,67*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 490,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.