Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2150xB1250/915xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466876
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2200 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462037229
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert feuerrot RAL 3000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 129kg· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2150 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
140 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Einhängewannen, Regalwannen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,03*
€ 555,10*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,55*
€ 559,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,41*
€ 566,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,79*
€ 575,76*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,86*
€ 629,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,54*
€ 736,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,40*
€ 718,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,23*
€ 701,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,86*
€ 666,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,41*
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,41*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 460,43*
Ähnlich
Eurokraft
523468
ab € 491,67*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 459,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.