Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation DUO mit Wandhalter und Piktogramm - mit Augenspülflaschen DUO ph neutral, NaCl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülstation DUO mit Wandhalter und Piktogramm - mit Augenspülflaschen DUO ph neutral, NaCl
Augenspülstation DUO mit Wandhalter und Piktogramm - mit Augenspülflaschen DUO ph neutral, NaCl
Artikel-Nr.:
     5272-11239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BR319045
EAN/GTIN:
     5715205480315
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augen-Notfallstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) (Spülzeit ca. 2 Minuten) und einer Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) (Spülzeit ca. 5 Minuten), Wandhalterung, Piktogramm, Spiegel und Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Spülzeit (Augenspülflasche Phosphatpufferlösung): ca. 2 Minuten Spülzeit (Augenspülflasche sterile Natriumchloridlösung): ca. 5 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, Augenspülstation; Augenspülung; BR319045; Markenhersteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 101,09*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 103,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,32*
€ 119,01*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 128,78*
€ 154,48*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.