| |
|
| Artikel-Nr.: 102-832666-BP Herst.-Nr.: BR 314 005 EAN/GTIN: 5715205460423 |
| |
|
| | |
| PLUM BR 314 005 Augenspülflasche befüllt
Augenspülflasche
Einzelne Augenspülflasche mit 500 ml gut verträglicher Natriumchloridlösung (0,9%) · Die speziell geformte Augenmuschel hält beim Einsatz der Flasche das Auge offen.
Ausstattung: Haltbarkeit: 3 Jahre · Spülzeit: ca. 5 Minuten · Gemäß DIN EN 15154-4:2009.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): gefüllt · Weitere technische Daten: Lösung: 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | PLUM | Ausführung (allgemein): | gefüllt | Produkt-Art: | Augenspülflasche befüllt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, plum augenspüllösung 500 ml, ersatzflasche augenspülstation, augennotfallstation plum, 5701684460429, PLUM, BR 314 005, augenspülung, first aid |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,62* | € 8,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 7,52* | € 10,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,59* | € 10,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 11,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02058* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|