Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstation mit 2 Augenspülfl., je 1x 500ml ph-neutral + 1000 ml Kochsalzlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandstation mit 2 Augenspülflaschen, je einmal 500ml ph-neutral und 1000 ml Kochsalzlösung
  • zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
  • Wandhalterung mit Augenspülflasche
  • Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • ideal für die ständige Bereithaltung von Spülflüssigkeit für die Erstversorgung an besonders gefährdeten Arbeitsplätzen
  • gemäß EN 15154-4
  • Wandstation mit 2 Augenspülflaschen
  • Inhalt: 500 ml Augenspülflasche mit steriler 4,9% Phosphatpufferlösung, ph-neutral und 1000 ml Augenspülflasche mit steriler 0,9% Kochsalzlösung
  • Augenspülflasche DUO spült beide Augen gleichzeitig
Technische Daten:
  • Spüllösung : pH-neutral + Kochsalzlösung
  • Version: Wandstation
  • Anzahl Augenaufsätze: 2 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augenspülflasche, Augenspülung, Plum Augenspülung, Augen Notfallstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123481
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.