Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 6 HE, BxT 600x600 mm, mit 19"-Profilschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.100 6U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.100 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     513-7507100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507100
EAN/GTIN:
     4028177551435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177551435
Herstellerartikelnummer:
7507100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007507100
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7507100, DK FlatBox 600 x 6 HE x 600 mm RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7507100
Höhe:
358.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 215,79*
€ 246,02*
€ 65,00*
ab € 215,90*
€ 246,81*
€ 6,78*
ab € 221,57*
€ 252,44*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 261,10*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 238,99*
€ 270,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,66*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 21,96*
Zubehör
Rittal
7507706
ab € 13,25*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,84*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,83*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,24*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,90*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,15*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,56*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.