Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 2000 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3385600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3385600
EAN/GTIN:
     4028177380196
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 2000 w 230 ...
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177380196
Herstellerartikelnummer:
3385600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003385600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3385600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3385600
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, wärmetauscher schaltschrank rittal, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.222,22*
€ 2.389,27*
€ 53,00*
ab € 2.322,61*
€ 2.491,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.342,27*
€ 2.499,00*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.351,74*
€ 2.511,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.446,09*
€ 2.627,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,27*
€ 2.843,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,42*
€ 2.813,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.287,33*
€ 2.721,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,04*
€ 2.673,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,22*
€ 2.644,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,06*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,01*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,46*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,13*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,13*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,75*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,47*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 87,95*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,51*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,21*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.