Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 1500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3384600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384600
EAN/GTIN:
     4028177380134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177380134
Herstellerartikelnummer:
3384600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003384600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3384600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3384600
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.931,29*
€ 2.065,07*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,48*
€ 2.065,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.926,32*
€ 2.067,49*
€ 53,00*
ab € 1.954,21*
€ 2.092,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.963,84*
€ 2.098,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,09*
€ 2.457,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,27*
€ 2.441,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,99*
€ 2.362,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,87*
€ 2.317,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,48*
€ 2.285,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,24*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 287,14*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,52*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 56,97*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,15*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 76,98*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 67,49*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,26*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,79*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.