Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 2500W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3329.540 Rack-Kühlgerät
Rittal 3329.540 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     513-3329540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3329540
EAN/GTIN:
     4028177323124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,55 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323124
Herstellerartikelnummer:
3329540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003329540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3329540, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3329540
Höhe:
1580.000
Tiefe:
295.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.327,23*
€ 2.425,60*
€ 1,93*
ab € 2.327,44*
€ 2.425,81*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.340,63*
€ 2.448,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.387,99*
€ 2.487,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.357,08*
€ 2.548,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.448,93*
€ 2.914,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.422,10*
€ 2.882,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,45*
€ 2.818,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.350,56*
€ 2.797,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.340,63*
€ 2.785,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,82*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,79*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,54*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,58*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,50*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 55,87*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,36*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,3075*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.