Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 2000W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3328.540
Rittal SK 3328.540
Artikel-Nr.:
     513-3328540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328540
EAN/GTIN:
     4028177323063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
rittal rack zubehör
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,05 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323063
Herstellerartikelnummer:
3328540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003328540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3328540, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3328540
Höhe:
1580.000
Tiefe:
295.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2050.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,04*
€ 2.147,09*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 2.073,77*
€ 2.224,10*
€ 5,95*
ab € 2.092,37*
€ 2.240,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.093,82*
€ 2.246,56*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.092,25*
€ 2.257,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,09*
€ 2.555,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,58*
€ 2.531,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,37*
€ 2.451,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,28*
€ 2.405,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,04*
€ 2.371,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,27*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,57*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,97*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,19*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,25*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.