Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 1000 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3304500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3304500
EAN/GTIN:
     4028177322936
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 260 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177322936
Herstellerartikelnummer:
3304500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003304500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3304500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3304500
Höhe:
950.000
Tiefe:
260.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.170,04*
€ 1.284,24*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,24*
€ 1.284,25*
€ 5,95*
ab € 1.225,88*
€ 1.340,02*
3 Tage
4
€ 69,00*
ab € 1.236,26*
€ 1.343,82*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.237,85*
€ 1.350,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,25*
€ 1.528,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,22*
€ 1.515,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,68*
€ 1.464,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,95*
€ 1.431,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,24*
€ 1.405,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,27*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,78*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,88*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,19*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,25*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.