Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 225/245 m3/h, 230V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3241.600 Abdeckblende
Rittal SK 3241.600 Abdeckblende
Rittal SK 3241.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3241600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241600
EAN/GTIN:
     4028177652460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652460
Herstellerartikelnummer:
3241600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003241600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3241600, SK EMV-Filterlüfter 230m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3241600
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,10*
€ 236,73*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,56*
€ 236,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,89*
€ 244,20*
€ 5,95*
ab € 216,55*
€ 247,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,92*
€ 247,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,06*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,70*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,71*
Zubehör
Rittal
3240060
ab € 86,90*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,27*
Zubehör
Rittal
3240066
ab € 43,70*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,17*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.