Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 175/155 m3/h, 230V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Rittal SK 3240.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3240600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240600
EAN/GTIN:
     4028177652453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 175/155 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652453
Herstellerartikelnummer:
3240600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3240600, SK EMV-Filterlüfter 180m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240600
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,80*
€ 228,65*
Frei Haus
ab € 205,35*
€ 233,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,84*
€ 235,49*
€ 5,95*
ab € 209,41*
€ 238,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,20*
€ 238,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,56*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,27*
Zubehör
Rittal
3240060
ab € 88,01*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,818*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,736*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
3240066
ab € 43,58*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,72*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,20*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.