Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 20/25 m3/h, 230 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3237.600 Abdeckblende
Rittal SK 3237.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3237600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237600
EAN/GTIN:
     4028177652415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652415
Herstellerartikelnummer:
3237600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3237600, SK EMV-Filterlüfter 20m³/h 23
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237600
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,23*
€ 121,33*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 121,36*
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 125,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,30*
€ 125,05*
€ 5,95*
ab € 103,13*
€ 126,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 5,44*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,29*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,91*
Zubehör
Rittal
3237060
ab € 43,00*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,486*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,25*
Zubehör
Rittal
3237066
ab € 2,498*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,37*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.