Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 20/25 m3/h, 230 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.600 Abdeckblende
Rittal SK 3237.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3237600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237600
EAN/GTIN:
     4028177652415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652415
Herstellerartikelnummer:
3237600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3237600, SK EMV-Filterlüfter 20m³/h 23
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237600
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,38*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,90*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,27*
Zubehör
Rittal
3237060
ab € 43,00*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,434*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3237066
ab € 11,88*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,25*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.