Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Austrittsfilter für SK 3237.6xx RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.060 Staubfilter
Rittal SK 3237.060 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     C513-3237060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237060
EAN/GTIN:
     4028177651555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177651555
Herstellerartikelnummer:
3237060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237060
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3237060, EMV Austrittsfilter für SK 3237.6xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237060
Höhe:
116.500
Tiefe:
16.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, luftfilter klimatechnik, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.