Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, F/B (Typ E, CEE 7/5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Steckdosenbox SZ 2500712 f.Systemleuchte LED F/B (Typ E CEE 7/5)
Rittal Steckdosenbox SZ 2500712 f.Systemleuchte LED F/B (Typ E CEE 7/5)
Artikel-Nr.:
     513-2500712
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500712
EAN/GTIN:
     4028177956865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für Frankreich/Belgien, F/B (Typ E, CEE 7/5)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177956865
Herstellerartikelnummer:
2500712
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500712
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500712, SZ Steckdosenbox für
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500712
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 39,99*
€ 4,00*
ab € 31,09*
€ 41,73*
€ 5,95*
ab € 31,50*
€ 41,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 41,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,95*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,984*
Zubehör
Rittal
2500530
ab € 8,77*
Zubehör
Rittal
2500435
ab € 8,87*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,648*
Zubehör
Rittal
2500500
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.