Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8744322 Herst.-Nr.: 04432-00147-00 EAN/GTIN: 4042448106568 |
| | |
|
| | |
| tesa Krepp 4432 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m Spezialabdeckband für Sandstrahlarbeiten, Klebmasse: Natur- kautschuk, Klebkraft auf Stahl: 8 N/cm, Reißdehnung: 6%, Anwendung: Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (04432-00147-00/ 04432-147-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 12,21* | € 16,19* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 12,09* | € 18,83* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,47* | € 18,91* | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 18,92* | | | | | | | | 8 | | € 4,60* | ab € 11,51* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2694* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|