| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8743196 Herst.-Nr.: 04319-00006-00 EAN/GTIN: 4005800004056 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden, für Malerarbeiten und Verpackungszwecke, Farbe: hellbraun (04319-00006-00 / 04319-6-0 / 04319-06-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa abdeckband 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,17* | € 3,91* | | | | | 13 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,21* | € 3,99* | | | | | | | | 16 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 2,94* | € 4,58* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 3,71* | € 4,59* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,95* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|