Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4319 19mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4319 19mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4319 19mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04319-00006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00006
EAN/GTIN:
     4005800004056
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4319
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Produktverwendung: Abdecken bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
hellbraun
Farbname:
hellbraun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
375 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa abdeckband 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, 04319, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 3,93*
Lager 467
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,00*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,94*
€ 4,59*
1 Tag
256
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,60*
1 Tag
256
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.