Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Kassenrollen, 74 mm x 44 m x 12 mm, extra weiß (8700758)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EXACOMPTA Kassenrollen, 74 mm x 44 m x 12 mm, extra weiß (8700758)
EXACOMPTA Kassenrollen, 74 mm x 44 m x 12 mm, extra weiß (8700758)
Artikel-Nr.:
     505-8700758
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40655E
EAN/GTIN:
     3130631406555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
EXACOMPTA Kassenrollen, 74 mm x 44 m x 12 mm, extra weiß
1-lagig, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 70 mm
Papier 60 g/qm

(40655E)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Patrone Tischrechner, exacompta additionsrollen, additionsrollen, Kassen-/Thermo-Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
5
€ 12,00*
ab € 6,52*
€ 9,06*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 10,10*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,39*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.