Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 82 - 110 cm (82820310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 82 - 110 cm (82820310)
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 82 - 110 cm (82820310)
Artikel-Nr.:
     505-82820310
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     820310
EAN/GTIN:
     3154148203100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 82 - 110 cm
lange Ärmel mit Gummizug, Klettverschluss am Rücken,
wasserfest, Material: 95% PEVA, 5% Polyester, Länge Vorder-
seite: 390 mm, Länge Ärmel: 430 mm, mit kindgerechtem
Motivaufdruck, wiederverschließbare Verpackung
(M820310)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Bastelschürze, Kinderschürze, Malschürze, Werkschürze, besucherkittel, Farbkästen & Zubehör, Malschürzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 4,61*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 5,58*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.