Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAPEM820310 Herst.-Nr.: M820310 EAN/GTIN: 3154148203100 |
| |
|
| | |
| - Malkittel Kleinkind COLOR'PEPS MY FIRST
- Größe: 82-110 cm
- für Kleinkinder von 1-3 Jahre
- lange Ärmel mit Gummizug, Klettverschluss am Rücken, einfach zu reinigen, wasserdicht
- Material: 95% PEVA/ 5% Polyester
- Blister
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Marke: | Maped | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelschürze, Kinderschürze, Malschürze, Werkschürze, besucherkittel, Arbeitskittel, Kinderkittel, Kittel, Malerkittel, Malerschürze, Malkittel, Schürze, Werkenschürze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,36* | € 4,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,94* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|