Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flachlineal Start 146, 200 mm, aus Kunststoff (82146108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flachlineal Start 146, 200 mm, aus Kunststoff (82146108)
Maped Flachlineal Start 146, 200 mm, aus Kunststoff (82146108)
Artikel-Nr.:
     505-82146108
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     146108
EAN/GTIN:
     3154141461088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Maped Flachlineal Start 146, 200 mm, aus Kunststoff
mit Griff, Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe, mit
Masseinteilung, auf beiden Seiten (mm-Einteilung und
5 mm-Einteilung), transparent, im Schutzetui
(M146108)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, maped flachlineal 20cm, bürolineal 20 cm, bürolineal plastik, Zeichen-Hilfsmittel, Kunststoff-Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M146112
ab € 0,21*
Sonstiges
Maped
146507
ab € 0,112*
Sonstiges
Maped
146114
ab € 0,37*
Sonstiges
Maped
146115
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.