Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kunststoff 50cm
Lineal Kunststoff 50cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA033995
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     146115
EAN/GTIN:
     3154141461156
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Lineal aus transparentem Polystyrol
  • hochwertige Bedruckung: Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe
  • optimale Haltbarkeit der mm-Einteilung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.069 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Maped
Material:
PS (Polystyrol)
Messlänge:
50 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,80*
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 2,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M146112
ab € 0,21*
Sonstiges
Maped
146507
ab € 0,112*
Sonstiges
Maped
146114
ab € 0,37*
Sonstiges
Maped
146108
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.