Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kunststoff 40cm
Lineal Kunststoff 40cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA034028
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     146114
EAN/GTIN:
     3154141461149
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Lineal aus transparentem Polystyrol
  • hochwertige Bedruckung : Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit der mm-Einteilung
  • Format/Größe: 40 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Maped
Material:
PS (Polystyrol)
Messlänge:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 40cm, bürolineal plastik, flachlineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,18*
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 1,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M146112
ab € 0,21*
Sonstiges
Maped
146507
ab € 0,112*
Sonstiges
Maped
146115
ab € 0,63*
Sonstiges
Maped
146108
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.