Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Essentials 146 20 cm transparent in Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Essentials 146 20 cm transparent in Schutzhülle
Lineal Essentials 146 20 cm transparent in Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM146112
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M146112
EAN/GTIN:
     3154141461125
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Lineal Essentials 146
  • Ausführung der Tuschekante: oberseitig
  • High-Tech-Beschriftung: Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit, Personalisierung: Platz, um deinen Namen einzutragen
  • Länge: 20 cm
  • Farbe: transparent
  • Packungs-Inhalt: 1 Lineal in Schutzhülle
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Besonderheiten:
High-Tech-Beschriftung: Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe für optimale Haltbarkeit, Personalisierung: Platz, um deinen Namen einzutragen
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Griff vorhanden:
nein
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Messlänge:
20 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, maped flachlineal 20cm, bürolineal 20 cm, bürolineal plastik, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 1,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
146507
ab € 0,112*
Sonstiges
Maped
146114
ab € 0,37*
Sonstiges
Maped
146115
ab € 0,63*
Sonstiges
Maped
146108
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.