Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80918788 Herst.-Nr.: 622289 EAN/GTIN: 0071701222893 |
| | |
|
| | |
| DYMO RHINO Polyester-Schriftband transparent, 12 mm x 5,5 m permanent, glänzende Oberfläche, resistent gegen Feuchtig- keit, extreme Temperaturen und UV-Strahlung, Thermodruck- technologie - kein Verblassen und Verschmieren des Textes, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: transparent (622289) für RHINO 4200/5000/5200/6000/ILP 219 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf transparent letratag, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Beschriftungsgeräte & Zubehör, Schriftbänder, Textil |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 12,56* | € 17,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,59* | € 17,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,74* | € 17,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 12,79* | € 17,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,09* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|