Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     C1677-622289
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     622289
EAN/GTIN:
     0071701222893
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Polyester Band
laminiert ausgeführt:
Ja
Breite:
12
Werkstoff:
Polyester
Farbe des Schriftbandes:
klar
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
Druckfarbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Länge:
5.5
Produkttypbezeichnung:
Polyester Band
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 550 Meter (ab € 0,023* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.