Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Ringbuch Standard, DIN A5, schwarz, 2 D-Ring-Mechanik (80421395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Ringbuch Standard, DIN A5, schwarz, 2 D-Ring-Mechanik (80421395)
LEITZ Ringbuch Standard, DIN A5, schwarz, 2 D-Ring-Mechanik (80421395)
Artikel-Nr.:
     505-80421395
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4213-00-95
EAN/GTIN:
     4002432367436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
LEITZ Ringbuch Standard, DIN A5, schwarz, 2 D-Ring-Mechanik
Rückenbreite: 37 mm, Ringdurchmesser: 25 mm, Fassungsver-
mögen: ca. 250 Blatt, mit Blattniederhalter, aus Hartpappe,
außen bezogen mit PP, innen mit PE-beschichtetem Papier,
mit Rückenschild, Maße: (T)200 x (H)231 mm
(4213-00-95)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 2 ringe schwarz, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ringbücher, 2-Ringe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 3,54*
1 Tag
35
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 4,41*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,69*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,94*
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,13568*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.