Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)2.000 x (T)1.000 mm, grau (71401356)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)2.000 x (T)1.000 mm, grau (71401356)
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)2.000 x (T)1.000 mm, grau (71401356)
Artikel-Nr.:
     505-71401356
Herst.-Nr.:
     11467211
EAN/GTIN:
     4044917437586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)2.000 x (T)1.000 mm, grau
(B)2.000 x (T)1.000 x (H)750 mm, C-Fuß-Gestell aus pulver-
beschichtetem Stahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplatten-
stärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespann, melaminharz-
beschichtet, 2 mm ABS Kante, Farbe: lichtgrau
(11467211)

Fußausleger auf Stellfüßen, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch, Schreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,21*
€ 293,89*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 246,65*
€ 300,07*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 340,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375210
ab € 135,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375312
ab € 144,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4350
ab € 172,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4345
ab € 173,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4340
ab € 172,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4351
ab € 192,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4346
ab € 193,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4341
ab € 191,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4352
ab € 262,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4347
ab € 262,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4342
ab € 260,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11439050
ab € 138,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.