Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch start up BxT 200x100cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch start up BxT 200x100cm weiß
Schreibtisch start up BxT 200x100cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4342
Herst.-Nr.:
     4342
EAN/GTIN:
     4044917434462
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr
  • Fußausleger und Plattenträgerrohr Durchmesser 38 mm, Standrohre Durchmesser 28 mm, mit Stellfüßen.
  • mit horizontalem Kabelkanal
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
38.2 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 254,29*
€ 315,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,08*
€ 345,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,70*
Zubehör
Widex Selection
11300210
ab € 38,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445310
ab € 128,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986158
ab € 237,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986159
ab € 313,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3798
ab € 124,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11448710
ab € 467,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 290,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.