Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm ahorn
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm ahorn
Artikel-Nr.:
     467-#KERK11439050
Herst.-Nr.:
     11439050
EAN/GTIN:
     4044917444430
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr
  • Fußausleger und Plattenträgerrohr Durchmesser 38 mm, Standrohre Durchmesser 28 mm, mit Stellfüßen
  • mit horizontalem Kabelkanal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
16.1000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Homeoffice, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Start, Start-up, Startup, tisch, Tische, up
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,30*
€ 174,51*
€ 5,50*
ab € 143,98*
€ 179,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 341,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4350
ab € 169,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4345
ab € 169,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4340
ab € 169,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4351
ab € 188,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4346
ab € 183,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4341
ab € 189,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4352
ab € 255,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4347
ab € 254,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4342
ab € 254,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4396
ab € 137,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11439055
ab € 139,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4394
ab € 137,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.