Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT, (B)1.800 mm, weiß (71401181)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT, (B)1.800 mm, weiß (71401181)
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT, (B)1.800 mm, weiß (71401181)
Artikel-Nr.:
     505-71401181
Herst.-Nr.:
     11493710
EAN/GTIN:
     4044917438552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT, (B)1.800 mm, weiß
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
Bügel-Gestell, mit Stellfüßen, Schwebeplatte, Ablagefach
unter der Tischplatte, mit horizontalem Kabelkanal,
Tischplattenstärke: 19 mm, Tischplatte aus E1 Gütespan
(11493710)

melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS Kante,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 360,28*
€ 455,56*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 383,37*
€ 457,27*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,67*
€ 520,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 289,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.