Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, weiß (71400738)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, weiß (71400738)
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, weiß (71400738)
Artikel-Nr.:
     505-71400738
Herst.-Nr.:
     114104.1
EAN/GTIN:
     4044917432154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, weiß
(B)1.950 x (T)800/1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114104.1)

Freiformtisch, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch kerkmann, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,27*
€ 466,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019669
ab € 142,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019668
ab € 141,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019670
ab € 141,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4118
ab € 177,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4108
ab € 178,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4119.1
ab € 319,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4114.1
ab € 318,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4104.1
ab € 317,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 91,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 247,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 287,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 288,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3753
ab € 139,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.